Kraft-Kombinations-Zange, hochglanzverchromt 1851-44 · l: 210 mm

Artikelnummer: Z00351946
EAN: 4000896055081
Herstellernummer: 1851-44
HAZET
Kraft-Kombinations-Zange, hochglanzverchromt 1851-44 · l: 210 mm
UVP: 51,35 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 38,22 € VE 1 Stück Netto 32,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Induktiv gehärtete Schneiden
  • Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Ergonomische 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe hochglanz
  • DIN ISO 5746

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 210
Länge (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen