KNIPEX Kraft-Kombizange 180 mm, ISO 5746

Artikelnummer: Z00439120
EAN: 4003773013174
KNIPEX Kraft-Kombizange 180 mm, ISO 5746
Brutto Set-Preis 14,04 € Netto 11,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 0201

- Mit hoher Kraftverstärkung für kraftvolles Greifen, Ziehen und Schneiden - Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung - 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen - Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für alle Drähte, auch Pianodraht - Lange Schneiden für dickere Kabel - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und ölgehärtet - Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz Kopf poliert, Griffe Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte: Pianodraht 2,0 Millimeter
Schneidwerte: harter Draht 2,5 Millimeter
Länge 180 Millimeter
Schneidwerte: Cu- + Al-Kabel-Ø 11,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]