Kraft-Kombizange 200 mm, ISO 5746

Artikelnummer: Z00439124
EAN: 4003773010029
Herstellernummer: 02 06 200
Knipex
Kraft-Kombizange 200 mm, ISO 5746
Inkl. Steuern: 23,73 € VE 1 Stück Netto 19,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 0206

- Mit hoher Kraftverstärkung für kraftvolles Greifen, Ziehen und Schneiden - Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung - 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen - Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für alle Drähte, auch Pianodraht - Lange Schneiden für dickere Kabel - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und ölgehärtet - Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz Kopf verchromt, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 2,2
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,8
Schneidwerte: Cu- + Al-Kabel-Ø (mm) 13
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen