Kraft-Kombizange 225 mm, ISO 5746

Artikelnummer: Z00439125
EAN: 1234
Herstellernummer: 02 06 225
Kraft-Kombizange 225 mm, ISO 5746
Inkl. Steuern: 25,63 € VE 1 Stück Netto 21,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 0206

- Mit hoher Kraftverstärkung für kraftvolles Greifen, Ziehen und Schneiden - Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung - 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen - Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für alle Drähte, auch Pianodraht - Lange Schneiden für dickere Kabel - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und ölgehärtet - Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz Kopf verchromt, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 2,5
Schneidwerte: harter Draht (mm) 3,0
Schneidwerte: Cu- + Al-Kabel-Ø (mm) 14
Länge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen