Kraftmonierzange 300 mm

Artikelnummer: Z00427010
EAN: 1234
Kraftmonierzange 300 mm
Inkl. Steuern: 19,66 € VE 1 Stück Netto 16,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

9910

DIN · ISO 9242 - Für leichtes und handgelenkschonendes Arbeiten - Optimale Schneidleistung bei geringem Krafteinsatz durch hohe Übersetzung - Besonders geeignet zum Verarbeiten von dickerem Bindedraht, z. B. 3 mm Ø - Schneidleistung: weicher Draht bis max. 4,5 mm Ø - Superschlanke Form, um tieferliegende Eisen binden zu können - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen