Kraft-Kombizange VDE-isoliert mit langer Schneide, Zangenlänge 200mm

Artikelnummer: Z00299979
EAN: 4003773010029
Herstellernummer: 02 06 200
Knipex
Kraft-Kombizange VDE-isoliert mit langer Schneide, Zangenlänge 200mm
Inkl. Steuern: 19,92 € VE 1 Stück Netto 16,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Kraft-Kombizange VDE-isoliert mit langer Schneide, Zangenlänge 200mm

  • leichteres kraftsparendes Arbeiten durch optimierte Übersetzung
  • 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
  • mit ölgehärteten Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
  • lange Schneiden für dickere Kabel
  • mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
  • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,2
Schneidwerte D harter Draht mm 2,8
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen