Monierzange 200 mm, ISO 9242

Artikelnummer: Z00419050
EAN: 4003773014393
Knipex
Monierzange 200 mm, ISO 9242
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Stück Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Monierzangen (Rabitz- oder Flechterzangen)

- Zum Binden von Moniereisen - Verdrillen und schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen