Monierzange 250 mm, ISO 9242

Artikelnummer: Z00419052
EAN: 4003773013280
Herstellernummer: 99 00 250
Monierzange 250 mm, ISO 9242
Inkl. Steuern: 14,74 € VE 1 Stück Netto 12,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Monierzangen (Rabitz- oder Flechterzangen)

- Zum Binden von Moniereisen - Verdrillen und schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen Kopf poliert, Griffe schwarz atramentiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen