Kraftseitenschneider VDE 200mm verchromt FORMAT

Artikelnummer: Z00300145
EAN: 4317784120333
Herstellernummer: 4317784120333
FORMAT
Kraftseitenschneider VDE 200mm verchromt FORMAT
Inkl. Steuern: 27,16 € VE 1 Stück Netto 22,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Kraftseitenschneider VDE 200mm verchromt FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,5
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 4,2
Schneidwerte D harter Draht mm 3,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen