Kraft-Seitenschneider, hochglanzverchromt 1802-33 · l: 200 mm

Artikelnummer: Z00352012
EAN: 4000896006076
Herstellernummer: 1802-33
Kraft-Seitenschneider, hochglanzverchromt 1802-33 · l: 200 mm
UVP: 60,99 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 45,42 € VE 1 Stück Netto 38,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Mit ergonomischen 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen
  • Leistungsklasse H
    (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Aufgelegtes Gewerbe - amerikanisches Modell
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5749

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 200
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift (RM N/mm²) 4.2
Schneidwert (Zugfestigkeit 2300N/mm²) Pianodraht (RM N/mm²) 2.5
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht (RM N/mm²) 3
Schneidwert 4.2 3 2.5
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen