Kraft-Seitenschneider 180mm Nr.7401 Knipex

Artikelnummer: Z00300121
EAN: 4003773022008
Herstellernummer: 74 01 180
Knipex
Kraft-Seitenschneider 180mm Nr.7401 Knipex
Inkl. Steuern: 22,10 € VE 1 Stück Netto 18,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Kraft-Seitenschneider 180mm Nr.7401 Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,2
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 3,8
Schneidwerte D harter Draht mm 2,7
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen