Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300131
EAN: 4003773040309
Herstellernummer: 74 02 200
Knipex
Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex
Inkl. Steuern: 26,92 € VE 1 Stück Netto 22,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,5
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 4,2
Schneidwerte D harter Draht mm 3,0
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen