Kraft-Seitenschn. pol. 180mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300130
EAN: 1234
Herstellernummer: 74 02 180
Kraft-Seitenschn. pol. 180mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 25,14 € VE 1 Stück Netto 21,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Knipex Kraft-Seitenschn. pol. 180mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,2
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 3,8
Schneidwerte D harter Draht mm 2,7
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen