Kraft-Seitenschn. verc. 160mm m.M.K.Griff Knipex

Artikelnummer: Z00300136
EAN: 1234
Herstellernummer: 74 05 160
Kraft-Seitenschn. verc. 160mm m.M.K.Griff Knipex
Inkl. Steuern: 28,14 € VE 1 Stück Netto 23,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Knipex Kraft-Seitenschn. verc. 160mm m.M.K.Griff Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D Pianodraht mm 2,0
Schneidwerte D mittelharter Draht mm 3,4
Schneidwerte D harter Draht mm 2,5
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen