Kraftseitenschneider 12° abgewinkelt

Artikelnummer: Z00442827
EAN: 1234
Kraftseitenschneider 12° abgewinkelt
Inkl. Steuern: 21,82 € VE 1 Stück Netto 18,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 7421

DIN · ISO 5749 - Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung - Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand - Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht - Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 64 HRC - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen - Kopf poliert, Zange schwarz atramentiert

Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 7421
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 2,5
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 4,2
Schneidwerte: harter Draht (mm) 3,0
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen