Kraftseitenschneider 140 mm

Artikelnummer: Z00439180
EAN: 4003773042419
Knipex
Kraftseitenschneider 140 mm
Inkl. Steuern: 19,40 € VE 1 Stück Netto 16,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 7402

DIN · ISO 5749 - Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung - Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht - Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 64 HRC - Die 250 mm lange Ausführung ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm² - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell 7402
Schneidwerte: Pianodraht (mm) 1,5
Schneidwerte: mittelh. Draht (mm) 3,1
Schneidwerte: harter Draht (mm) 2,0
Länge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen