• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

HAZET Hebel-Seitenschneider 1804N-2

UVP: 63,37 € 42,00 € Netto 35,29 €

KNIPEX Seitenschneider 160 mm

20,23 € Netto 17,00 €
- 16%

VIGOR Seitenschneider V1617 Gesamtlänge: 160 mm

UVP: 20,59 € 17,25 € Netto 14,50 €

KNIPEX Kraft-Seitenschneider 160 mm

Artikelnummer:  
Z00439181 
EAN:  
4003773023081 
Herstellernummer:  
74 02 160 
Marke:  
KNIPEX 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

19,04 €

Netto 16,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewicht 209
Gewicht netto 209 Gramm
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
Griffüberzug Mehrkomponentenhüllen
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Länge 160 Millimeter
Modell 7402
Norm DIN ISO 5749
Oberflächenbehandlung poliert
Pianodraht Ø max. 2,0 Millimeter
RoHs n
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) 2.00 Millimeter
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) 2.50 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 3.40 Millimeter
Schneidwerte: Pianodraht 2,0 Millimeter
Schneidwerte: harter Draht 2,5 Millimeter
Schneidwerte: mittelh. Draht 3,4 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 92.00 Millimeter
Verpackung Höhe 50.00 Millimeter
Verpackung Länge 262.00 Millimeter
Verpackung Volumen 1,166 Kubikdezimeter
Zange schwarz atramentiert
harter Draht Ø max. 2,5 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Knipex 7402

DIN · ISO 5749 - Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung - Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht - Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 64 HRC - Die 250 mm lange Ausführung ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm² und Al-Leiter bis 35 mm² - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf poliert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben