• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Kraftkombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (26712) 200 mm

Artikelnummer:  
Z00051035
EAN:  
4010995267124
Herstellernummer:  
Z02020001
Marke: 
wiha
wiha
1 Stück pro Tüte
13,85 €

Netto 11,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200 Millimeter
Pianodraht Ø max. 2,3 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 3,8 Millimeter
harter Draht Ø max. 2,8 Millimeter
max. Durchmesser 2,3 Millimeter
Harter Draht 2,8 Millimeter
Schneidkraft 18
Gewicht 289 Gramm
Zangenlänge in Zoll 8 Zoll
Piano-Draht 2,3 Millimeter
Zangenlänge mm 200 Millimeter
Serie Z 02 0 01
Mittelharter Draht 3,8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Normen:DIN ISO 5746.

Kopfform:Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausführung:OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen.Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht.Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Werkstoff:Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet.

Anwendung:Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben