• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

carolus Gripzange 10"

UVP: 13,71 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 31%

HAZET Flachrund-Zange 1841B-33

UVP: 48,02 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 39%

KS TOOLS Schlauchschellenzange, 220mm

UVP: 29,80 € 18,27 € Netto 15,35 €
- 34%

KS TOOLS Multifunktions-Crimpzange, 220mm

UVP: 10,65 € 7,00 € Netto 5,88 €
- 42%

KS TOOLS Zangen-Satz, 4-tlg.

UVP: 71,99 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 38%

KS TOOLS Handnietzange, 290mm

UVP: 53,79 € 33,44 € Netto 28,10 €
- 37%

HAZET Zangen-Satz 1859SPC/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 71,64 € 44,79 € Netto 37,64 €

wiha Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® (26754) 200 mm

Artikelnummer:  
Z00050999 
EAN:  
4010995267544 
Herstellernummer:  
Z16020006 
Marke: 
wiha 
wiha

Artikel aktuell nicht lieferbar

28,32 €

Netto 23,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gesamtlänge 200 Millimeter
Gewicht 345 Gramm
Harter Draht 3 Millimeter
Mittelharter Draht 4,2 Millimeter
Oberfläche poliert Undefiniert
Oberfläche verchromt Ja
Piano-Draht 2,5 Millimeter
Pianodraht Ø max. 2,5 Millimeter
Schneidkraft 19
Serie Z 16 0 06
VDE ja
Zangenlänge in Zoll 8 Zoll
Zangenlänge mm 200 Millimeter
harter Draht Ø max. 3,0 Millimeter
max. Durchmesser 2,5 Millimeter
mittelharter Draht Ø max. 4,2 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vereinfacht Ihre Arbeit:Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.

Senkt Ihre Kosten:Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit:Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:DIN ISO 5749.Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben