Kraftspanner, verschiebbar, Nutenmaß 22 mm, M16, Spannkraft 25 kN, 100 Nm

Artikelnummer: Z00436550
EAN: 4020772075842
Herstellernummer: 75846
AMF
Kraftspanner, verschiebbar, Nutenmaß 22 mm, M16, Spannkraft 25 kN, 100 Nm
Inkl. Steuern: 250,27 € VE 1 Stück Netto 210,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kraftspanner, verschiebbar

Ausführung: Spannhöhe 0 - 63 mm. Spannkraft 25 kN - Anzugsmoment 100 Nm. Robustes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter Ausführung für variable Spannhöhen und mit verschiebbarem Grundelement.

Bestehend aus: - Grundelement - Trägerelement - Druckstück mit glatter Fläche - Befestigungssatz

Empfehlung: Beim Einsetzen des Kraftspanners parallel zur Nut, ist es ab Nut 18 notwendig, das Fußelement mit dem entsprechenden Befestigungssatz zu verwenden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmaß (mm) 22
A mm 32,0
A1 (mm) 135
B mm 40
B1 mm 54
K mm 32 - 97
l1 mm 20
l2 mm 30
g1 M16
h min mm 0
h max mm 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen