Senkrechtspanner, Größe 4, 1,7 kN, M4 x 25

Artikelnummer: Z00424171
EAN: 1234
Senkrechtspanner, Größe 4, 1,7 kN, M4 x 25
Inkl. Steuern: 30,01 € VE 1 Stück Netto 25,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Senkrechtspanner

Ausführung: Mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß, verzinkt und passiviert, Niete aus nichtrostendem Stahl. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheitsspannstück mit Fingerschutz und Verliersicherung für die Andrückschraube.

Hinweis: Größe 0 - 4 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar. * Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 45,0
Andrückschraube M8 x 65
Haltekraft F1 kN 1,7
Haltekraft F2 kN 3,0
ganze Höhe mm 230
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen