Waagrechtspanner, Größe 1, 0,80 kN, M5 x 30

Artikelnummer: Z00424175
EAN: 1234
Waagrechtspanner, Größe 1, 0,80 kN, M5 x 30
Inkl. Steuern: 17,84 € VE 1 Stück Netto 14,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Waagrechtspanner

Ausführung: Mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß, verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Hinweis: Größe 0 - 4 auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar.

Größe A B C D D1 E F H H1 H2 HW min. HW max. I K L L1 M M1 N P alpha 0 4 28 13,5 4,6 - 9,0 5,5 14,5 23,0 34 -5,5 0,0 7,5 6,3 - 79 16,0 - 25,0 25,5 90° 1 5 42 14,0 5,2 - 18,5 8,0 19,0 30,0 49 -3,0 2,5 10,0 5,5 - 120 20,3 - 34,0 34,0 90° 2 6 64 26,0 5,6 5,6 32,0 16,0 24,0 45,0 68 -1,5 5,0 13,2 6,0 12,7 162 24,5 28,5 42,0 38,0 90° 3 8 73 25,7 6,5 5,1 38,0 14,0 32,0 48,5 86 -2,0 9,0 15,0 7,0 13,0 206 26,8 31,6 44,5 50,0 90° 4 10 113 41,0 8,5 8,5 63,0 27,0 45,0 75,0 115 -4,0 24,0 20,0 8,0 20,5 287 36,0 43,0 58,0 57,0 90° 5 10 123 41,5 8,5 - 78,0 16,0 46,0 73,0 128 +1,7 25,0 25,0 12,5 - 321 41,5 - 58,0 77,0 90°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 20
Andrückschraube M5 x 30
Haltekraft F1 kN 0,80
Haltekraft F2 kN 1,1
ganze Höhe mm 30
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen