PARKER Hochdruckschlauch

Artikelnummer: Z00313350
Herstellernummer: 422-10
Parker
PARKER Hochdruckschlauch
Inkl. Steuern: 11,73 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,73 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 422 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,49
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
AD mm 23,9
BR mm 200
psi min 07500
psi max 1875
MPa max 13,0
MPa min 52,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen