PARKER Hochdruckschlauch

Artikelnummer: Z00313351
Herstellernummer: 422-4
PARKER Hochdruckschlauch
Inkl. Steuern: 7,01 € VE 1 Meter (1 m) Netto 5,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Parker 422 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID DN 6
psi max 3250
MPa max 22,5
psi min 13000
ID mm 6,3
kg 0,24
BR mm 100
MPa min 90,0
AD mm 13,4
ID Zoll 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen