PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT

Artikelnummer: Z00313324
Herstellernummer: 301SN-16
PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT
Inkl. Steuern: 18,45 € VE 1 Meter (1 m) Netto 15,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
18,45 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 301SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,49
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 38,1
BR mm 300
psi min 9600
psi max 2400
MPa max 16,5
MPa min 66,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen