PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT

Artikelnummer: Z00313325
Herstellernummer: 301SN-20
PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT
Inkl. Steuern: 27,56 € VE 1 Meter (1 m) Netto 23,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
27,56 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 301SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,73
ID Zoll 1-1/4
ID mm 31,8
ID DN 32
AD mm 47,5
BR mm 420
psi min 7200
psi max 1800
MPa max 12,5
MPa min 50,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen