PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT

Artikelnummer: Z00313328
Herstellernummer: 301SN-4
Parker
PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,25 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 301SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,39
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 15,0
BR mm 100
psi min 23200
psi max 5800
MPa max 40,0
MPa min 160,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen