PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT

Artikelnummer: Z00313329
Herstellernummer: 301SN-5
Parker
PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT
Inkl. Steuern: 7,47 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,47 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 301SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,42
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 16,6
BR mm 115
psi min 20
psi max 5075
MPa max 35,0
MPa min 140,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen