PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT

Artikelnummer: Z00313331
Herstellernummer: 301SN-8
Parker
PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT
Inkl. Steuern: 9,54 € VE 1 Meter (1 m) Netto 8,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,54 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 301SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,67
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
AD mm 22,2
BR mm 180
psi min 16000
psi max 4000
MPa max 27,5
MPa min 110,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen