PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT

Artikelnummer: Z00313338
Herstellernummer: 302-6
Parker
PARKER Hochdruckschlauch II-SAE100R2AT
Inkl. Steuern: 9,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 8,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 302 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,55
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 19,0
BR mm 130
psi min 19100
psi max 4775
MPa max 33,0
MPa min 132,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen