PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT

Artikelnummer: Z00313342
Herstellernummer: 421SN-16
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT
Inkl. Steuern: 14,54 € VE 1 Meter (1 m) Netto 12,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,54 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 421SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,94
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 35,8
BR mm 300
psi min 5075
psi max 1275
MPa max 8,8
MPa min 35,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen