PARKER Hochdruckschlauch SAE

Artikelnummer: Z00313344
Herstellernummer: 421SN-24
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE
Inkl. Steuern: 23,10 € VE 1 Meter (1 m) Netto 19,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,10 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 421SN Hydraulikschlauch Standard No Skive Gummischlauch m. Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,49
ID Zoll 1-1/2
ID mm 38,1
ID DN 40
AD mm 51,1
BR mm 500
psi min 2900
psi max 725
MPa max 5,0
MPa min 20,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen