PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT

Artikelnummer: Z00313345
Herstellernummer: 421SN-32
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT
Inkl. Steuern: 30,92 € VE 1 Meter (1 m) Netto 25,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
30,92 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Parker 421SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 2,23
ID Zoll 2
ID mm 50,8
ID DN 50
AD mm 64,7
BR mm 630
psi min 2300
psi max 575
MPa max 4,0
MPa min 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen