PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT

Artikelnummer: Z00313346
Herstellernummer: 421SN-4
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT
Inkl. Steuern: 5,90 € VE 1 Meter (1 m) Netto 4,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,90 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 421SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,24
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 13,4
BR mm 100
psi min 13000
psi max 3250
MPa max 22,5
MPa min 90,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen