PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT

Artikelnummer: Z00313347
Herstellernummer: 421SN-5
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R1 AT
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Meter (1 m) Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,43 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 421SN Hydraulikschlauch Standard No-Skive Gummischlauch m.Geflecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,27
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 15,0
BR mm 115
psi min 12500
psi max 3125
MPa max 21,5
MPa min 86,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen