PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313355
Herstellernummer: 441-16
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 18,24 € VE 1 Meter (1 m) Netto 15,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
18,24 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 1-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,22
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 35,8
BR mm 150
psi min 800
psi max 2000
MPa max 14,0
MPa min 56,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen