PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313357
Herstellernummer: 441-5
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 12,08 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,08 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact-Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,32
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 15,0
BR mm 55
psi min 17000
psi max 4250
MPa max 29,7
MPa min 118,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen