PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16

Artikelnummer: Z00313358
Herstellernummer: 441-6
Parker
PARKER Hochdruckschlauch SAE 100 R16
Inkl. Steuern: 7,71 € VE 1 Meter (1 m) Netto 6,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,71 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 441 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact-Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,42
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 17,4
BR mm 65
psi min 16000
psi max 4000
MPa max 28,0
MPa min 112,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen