PARKER Hochdruckschlauch DN16

Artikelnummer: Z00313360
Herstellernummer: 462-10
PARKER Hochdruckschlauch DN16
Inkl. Steuern: 12,26 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 462 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,66
ID Zoll 5/8
ID mm 15,9
ID DN 16
AD mm 23,9
BR mm 160
psi min 16240
psi max 4060
MPa max 28,0
MPa min 112,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen