PARKER Hochdruckschlauch DN20

Artikelnummer: Z00313361
Herstellernummer: 462-12
PARKER Hochdruckschlauch DN20
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Meter (1 m) Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
14,48 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 462 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,86
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 27,7
BR mm 195
psi min 16240
psi max 4060
MPa max 28,0
MPa min 112,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen