PARKER Hochdruckschlauch DN25

Artikelnummer: Z00313362
Herstellernummer: 462-16
PARKER Hochdruckschlauch DN25
Inkl. Steuern: 19,93 € VE 1 Meter (1 m) Netto 16,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
19,93 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 462 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,17
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 35,4
BR mm 250
psi min 12180
psi max 3045
MPa max 21,0
MPa min 84,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen