PARKER Hochdruckschlauch DN32

Artikelnummer: Z00313363
Herstellernummer: 462-20-WR
PARKER Hochdruckschlauch DN32
Inkl. Steuern: 90,45 € VE 1 Meter (1 m) Netto 76,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
90,45 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Parker 462 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,50
ID Zoll 1-1/4
ID mm 31,8
ID DN 32
AD mm 43,0
BR mm 335
psi min 9980
psi max 2495
MPa max 17,2
MPa min 68,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen