PARKER Hochdruckschlauch DN10

Artikelnummer: Z00313366
Herstellernummer: 462-6
Parker
PARKER Hochdruckschlauch DN10
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,04 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 462 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,42
ID Zoll 3/88
ID mm 9,5
ID DN 10
AD mm 17,2
BR mm 90
psi min 20300
psi max 5075
MPa max 35,0
MPa min 140,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen