PARKER Hochdruckschlauch DN20

Artikelnummer: Z00313369
Herstellernummer: 492-12
PARKER Hochdruckschlauch DN20
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Parker 492 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 1-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 3/4
psi min 08700
psi max 2175
MPa min 60,0
MPa max 15,0
BR mm 180
ID DN 20
AD mm 26,0
ID mm 19,1
kg 0,56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen