PARKER Hochdruckschlauch DN25

Artikelnummer: Z00313370
Herstellernummer: 492-16
PARKER Hochdruckschlauch DN25
Inkl. Steuern: 16,14 € VE 1 Meter (1 m) Netto 13,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
16,14 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 492 Hydraulikschlauch Standard No-Skive Compact 1-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,75
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 33,3
BR mm 120
psi min 6380
psi max 1595
MPa max 11,0
MPa min 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen