PARKER Hochdruckschlauch EN 857 - 2SC

Artikelnummer: Z00313380
Herstellernummer: 471TC-12
PARKER Hochdruckschlauch EN 857 - 2SC
Inkl. Steuern: 17,20 € VE 1 Meter (1 m) Netto 14,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
17,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 471TC/472TC Hydraulikschlauch Hochabriebfes No-Skive No-Skive Compact Schlauch DN20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,86
ID Zoll 3/4
ID mm 19,1
ID DN 20
AD mm 28,0
BR mm 120
psi min 1250
psi max 3125
MPa max 21,5
MPa min 86,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen