PARKER Hochdruckschlauch EN 857 - 2SC

Artikelnummer: Z00313381
Herstellernummer: 471TC-16
Parker
PARKER Hochdruckschlauch EN 857 - 2SC
Inkl. Steuern: 23,63 € VE 1 Meter (1 m) Netto 19,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,63 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 471TC/472TC Hydraulikschlauch Hochabriebfes No-Skive No-Skive Compact Schlauch DN25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 1,17
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
AD mm 35,0
BR mm 150
psi min 10000
psi max 2500
MPa max 17,5
MPa min 70,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen