PARKER Hochdruckschlauch EN 857 - 2SC

Artikelnummer: Z00313383
Herstellernummer: 471TC-5
PARKER Hochdruckschlauch EN 857 - 2SC
Inkl. Steuern: 9,46 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parker 471TC/472TC Hydraulikschlauch Hochabriebfes No-Skive No-Skive Compact Schlauch DN08

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,35
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 15,0
BR mm 55
psi min 21000
psi max 5250
MPa max 36,0
MPa min 144,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen