PARKER Hochdruckschlauch DN6

Artikelnummer: Z00313392
Herstellernummer: 462ST-4
PARKER Hochdruckschlauch DN6
Inkl. Steuern: 11,53 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,53 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

No-Skive Elite Super Tough Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,30
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
AD mm 13,4
BR mm 75
psi min 24640
psi max 6160
MPa max 42,5
MPa min 170,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen