PARKER Hochdruckschlauch DN8

Artikelnummer: Z00313393
Herstellernummer: 462ST-5
Parker
PARKER Hochdruckschlauch DN8
Inkl. Steuern: 11,20 € VE 1 Meter (1 m) Netto 9,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,20 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

No-Skive Elite Super Tough Compact 2-Lagen Schlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kg 0,35
ID Zoll 5/16
ID mm 7,9
ID DN 8
AD mm 15,0
BR mm 85
psi min 23200
psi max 5800
MPa max 40,0
MPa min 160,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen